THERN M4312PB kézi csörlő homlokkerekes fékkel 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85

THERN M4312PB kézi csörlő homlokkerekes fékkel 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AB3WPR Típus: M4312PBKereszthivatkozás: 1VN85

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,631.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
1. réteg teherbírása2000 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel59 ft.
Dobkapacitás 3/16 In. Kábel110 ft.
Keret színeIrizáló
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
Áttétel14.7:1
SebességtípusFogaskerék
Fogantyúhossz11 "
Teljes magasság15.187 "
Teljes hossz10 "
Teljes szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.06
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fékkel (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeret színeKeret befejezéseTeljes szélességKeret anyagÁttételSebességtípusFogantyúhosszÁr
THERN M4022 kézi csörlő sarkantyú fogaskerék fékkel 1000 font | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "IrizálóCinkkel bevont9"Acél2.85:1Fogaskerék8.5 "€755.14
THERN M4022PB kézi csörlő sarkantyú fogaskerék fékkel 1000 font | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "IrizálóCinkkel bevont12.125 "Acél2.85:1Fogaskerék11 "€978.24
THERN M4042PBSS kézi csörlő fékkel 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "TermészetesElektropolírozott13 25 / 32 "Rozsdamentes acél3.83:1Fogaskerék11 "€2,309.88
THERN M4312 kézi csörlő Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "IrizálóCinkkel bevont12 11 / 16 "Acél14.7:1Fogaskerék11 "€1,369.30
THERN M4312PBSS kézi csörlő sarkantyús fogaskerék fékkel 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "TermészetesElektropolírozott14.5 "Rozsdamentes acél14.7:1Fogaskerék11 "€2,864.06
THERN 4622PB kézi csörlő csigahajtómű fékkel 1000 Lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "PirosZománc11 13 / 16 "Acél15:1Csigakerék8.5 "€1,404.76
THERN 482B kézi csörlő féreg fogaskerék fékkel 4000 Lb. | AC3QQZ 2VKH8 482B14 "PirosZománc21 "Acél26:1Csigakerék18.375 "€5,589.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERN M4312PB kézi csörlő homlokkerekes fékkel 2000 Lb.
€1,631.79 /Mértékegység