THERN 482B kézi csörlő féreg fogaskerék fékkel 4000 Lb. | AC3QQZ 2VKH8

THERN 482B kézi csörlő csigahajtómű fékkel 4000 Lb.

Raktáron
Tétel: AC3QQZ Modell: 482BKereszthivatkozás: 2VKH8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,589.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
1. réteg teherbírása4000 font
Dobkapacitás 1/4 In. Kábel300 ft.
Dobkapacitás 5/16 In. Kábel200 ft.
Keret színePiros
Keret befejezéseZománc
Keret anyagAcél
Áttétel26:1
SebességtípusCsigakerék
Fogantyúhossz18.375 "
Teljes magasság29.187 "
Teljes hossz14 "
Teljes szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termék részletek:

A Thern 482B kézi csörlőt a vasúti gyárakban, valamint a gyártó- és tengeri iparban használják nehéz terhek leengedésére és emelésére, minimális erőfeszítéssel. Ez a kézi csörlő többféle konfigurációval rendelkezik a pontos pozicionálás érdekében.

Jellemzők:

  • Ez a kézi csörlő acél fogaskerekes burkolatokkal rendelkezik, amelyek védik a fogaskerekeket és megakadályozzák a felhasználó elfáradását.
  • Automatikus fékekkel rendelkezik B-utótaggal a pozitív terhelésszabályozás érdekében, és rugós racsnikkal a pozitív kapcsolódás érdekében.
  • Ez a kézi csörlő állítható fogantyúkkal van felszerelve a rakomány mozgatásához szükséges erő megváltoztatásához.
  • Festést és háromértékű horganyzást kínál, hogy ellenálljon a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a csigakerekes kézi csörlő egy gyors leválasztó horgonnyal rendelkezik a drótkötél azonnali rögzítéséhez / eltávolításához, amely egy golyós szerelvényhez tartozik.
  • Ezenkívül egy zárt olajfürdővel rendelkezik a folyamatos kenéshez.
  • Ez a Thern csörlőegység bronz és radiális golyóscsapágyakkal rendelkezik a hatékony és sima működés érdekében.
  • Öntött alumínium hajtóművel rendelkezik a tartósság és a hőállóság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKeret színeKeret befejezéseTeljes szélességKeret anyagÁttételSebességtípusFogantyúhosszÁr
THERN M4022 kézi csörlő sarkantyú fogaskerék fékkel 1000 font | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "IrizálóCinkkel bevont9"Acél2.85:1Fogaskerék8.5 "€755.14
THERN M4022PB kézi csörlő sarkantyú fogaskerék fékkel 1000 font | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "IrizálóCinkkel bevont12.125 "Acél2.85:1Fogaskerék11 "€978.24
THERN M4042PBSS kézi csörlő fékkel 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "TermészetesElektropolírozott13 25 / 32 "Rozsdamentes acél3.83:1Fogaskerék11 "€2,309.88
THERN M4312 kézi csörlő Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "IrizálóCinkkel bevont12 11 / 16 "Acél14.7:1Fogaskerék11 "€1,369.30
THERN M4312PB kézi csörlő homlokkerekes fékkel 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "IrizálóCinkkel bevont14.5 "Acél14.7:1Fogaskerék11 "€1,631.79
THERN M4312PBSS kézi csörlő sarkantyús fogaskerék fékkel 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "TermészetesElektropolírozott14.5 "Rozsdamentes acél14.7:1Fogaskerék11 "€2,864.06
THERN 4622PB kézi csörlő csigahajtómű fékkel 1000 Lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "PirosZománc11 13 / 16 "Acél15:1Csigakerék8.5 "€1,404.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THERN 482B kézi csörlő csigahajtómű fékkel 4000 Lb.
€5,589.52 /Mértékegység