A Texas Pneumatic Tools TX-8AM-P Venturi légfúvó sűrített levegővel vagy gőzzel működik a veszélyes területek szellőztetéséhez és a munkaterületek hűtéséhez. Ideális finomítók, vegyi üzemek, energia- és kapcsolt energiatermelő egységek, fémgyártó üzemek, papír- és cellulózgyárak és hajógyárak számára.
Jellemzők:
- Elektromosan vezető polimer házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi az esetleges statikus felhalmozódások biztonságos kisülését.
- Légfúvóként vagy elszívóként működik, hogy eloszlatja a füstöt, levegőt szállítson szűk terekbe, és irányított levegőfúvással lehűtse a kezelőket / termékeket / berendezéseket.
- Ez a légmozgató nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, alig vagy egyáltalán nem igényel karbantartást, és könnyen telepíthető.
- Tartalmaz egy fogantyút az egység támogatásához, valamint egy földelő fület a biztonságos csatlakozáshoz illékony környezetben.
- Hasonló modell (TX-8:XNUMX) nagyobb légáramlási sebességgel (5435 cfm) is elérhető.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miből készült a kürt?
V. A kürt poliuretánból készült az erősség, a rugalmasság, a kisebb súly, a tartósság, valamint a ütés- és horpadásállóság érdekében. Ellenáll a vegyszereknek, és a fémekkel ellentétben nem igényel utókezelést.
K. Mit jelent az AMCA?
V. Az AMCA (Air Movement and Control Association International, Inc.) egy amerikai szervezet, amely szabványokat határoz meg a fűtési, szellőztetési és légkondicionálási (HVAC) berendezésekre vonatkozóan. A ventilátor egyensúlyát és rezgését, az aerodinamikai teljesítményt, a levegő sűrűségét, a sebességet és a hatékonyságot is besorolja.
K. Elérhető ez a ventilátor más változatban is?
V. Igen, a Texas Pneumatic Tools légmozgató horganyzott acél és rozsdamentes acél változatban is kapható.