A B Építés: Hőkezelt nikkelezett ötvözött acél , Pofa kapacitása: 1-3/4, 1-7/8, 1-1/8, 1-5/8, 1-5/8, 1-1/4, 2-1/4, 2-7/8" , Hossz: 10, 10, 7, 7, 7, 5, 6, 9 " , Darabszám: 10 , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Rögzítő fogó és C-szorító készlet
Az Irwin Tools VISE-GRIP reteszelő fogó és C - bilincskészletek kiváló minőségű, hőkezelt ötvözött acélból készülnek, ideálisak a nagy igénybevételű befogási, csavarási, meghúzási és esztergálási alkalmazásokhoz. A bilincskészletek két 11 és 6 hüvelykes bilincsből állnak; két 10, illetve 7 hüvelykes egyenes és ívelt fogó; két 9 és 6 hüvelykes fogó drótvágókkal és két ívelt pofafogó, 7 és 5 hüvelykes huzalvágókkal.
Az Irwin reteszelő fogók és bilincsek klasszikus kioldószerkezettel rendelkeznek a maximális reteszelőerő és gyors feloldás érdekében, az edzett fogak minden szögből biztonságos fogást biztosítanak, valamint egy forgócsavar a nyomás beállításához, hogy a szerszám bármilyen munkadarabhoz illeszkedjen.