TENSABARRIER RB1-89-89-STD-NO-G6X-C Barrier Post With Belt, Steel, Black Wrinkle, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia | CU6GYN 30RG94

TENSABARRIER RB1-89-89-STD-NO-G6X-C Barrier Post With Belt, Steel, Black Wrinkle, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia

Raktáron
Cikkszám: CU6GYN Model: RB1-89-89-STD-NO-G6X-CKereszthivatkozás: 30RG94

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkadályoszlop övvel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
TENSABARRIER 889B-33-33-STD-Y5-NV-C sorompóoszlop övvel, fém, fekete, 38 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő | CU6GLT 410C80 889B-33-33-STD-Y5-NV-CAkadályoszlop övvel€417.06
TENSABARRIER 889B-33-21-STD-NO-RAX-C sorompóoszlop övvel, fém, piros, 38 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő | CU6GLU 54EE36 889B-33-21-STD-NO-RAX-CAkadályoszlop övvel€339.14
TENSABARRIER 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-C sorompóoszlop övvel, fém, szatén króm, 40 1/2 hüvelykes oszlopmagasság, 2 hüvelykes oszlopátmérő | CU6GLV 54EE77 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-CAkadályoszlop övvel€366.29
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-R5X-C sorompóoszlop övvel, polikarbonát, átlátszó, 38 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő | CU6GLX 30RF67 TCLB-33-MAX-NO-R5X-CAkadályoszlop övvel€330.80
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-D4X-C sorompóoszlop övvel, polikarbonát, átlátszó, 38 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő | CU6GLY 30RF69 TCLB-33-MAX-NO-D4X-CAkadályoszlop övvel€330.80
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-L5X-C sorompóoszlop övvel, polikarbonát, átlátszó, 38 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő | CU6GLZ 30RF68 TCLB-33-MAX-NO-L5X-CAkadályoszlop övvel€330.80
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-G6X-C sorompóoszlop övvel, polikarbonát, átlátszó, 38 hüvelykes oszlopmagasság, 2 1/2 hüvelykes oszlopátmérő | CU6GMA 30RF65 TCLB-33-MAX-NO-G6X-CAkadályoszlop övvel€330.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENSABARRIER RB1-89-89-STD-NO-G6X-C Barrier Post With Belt, Steel, Black Wrinkle, 38 Inch Post Height, 2 1/2 Inch Post Dia
€362.19 /Mértékegység