TENNSCO ZAES-4236W kiegészítő polcszint 42 x 36 vezetékes fedélzet | AD4XYL 44P895

TENNSCO ZAES-4236W kiegészítő polcszint 42 x 36 vezetékes fedélzet

Raktáron
Tétel: AD4XYL Modell: ZAES-4236WKereszthivatkozás: 44P895

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€148.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTovábbi polcszint
színekSzürke
DeszkázatHuzal
Mélység36 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
AnyagAcél
Polcok száma1
Polckapacitás550 font
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)127
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásDeszkázatMélységPolckapacitásSzélességÁr
TENNSCO ZAES-3630 Kiegészítő polcszint 36 x 30 Nem Deck | AD4XWF 44P844 ZAES-3630-Egyik sem30 "600 font36 "€38.05
TENNSCO ZAES-3636 Kiegészítő polcszint 36 x 36 Nincs fedélzet | AD4XWG 44P845 ZAES-3636-Egyik sem36 "600 font36 "€41.89
TENNSCO ZAES-4212 kiegészítő polc, 42 x 12 szint, nincs fedélzet | AD4XWH 44P846 ZAES-4212-Egyik sem12 "550 font42 "€20.78
TENNSCO ZAES-4230 kiegészítő polcszint 42 x 30 fedélzet nélkül | AD4XWJ 44P847 ZAES-4230-Egyik sem30 "550 font42 "€40.41
TENNSCO ZAES-4236 kiegészítő polcszint 42 x 36 Nincs fedélzet | AD4XWK 44P848 ZAES-4236-Egyik sem36 "550 font42 "€44.37
TENNSCO ZAES-4830 kiegészítő polcszint 48 x 30, nincs fedélzeten | AD4XWL 44P849 ZAES-4830-Egyik sem30 "500 font48 "€44.36
TENNSCO ZAES-4836 Kiegészítő polcszint 48 x 36 Nincs fedélzet | AD4XWM 44P850 ZAES-4836-Egyik sem36 "500 font48 "€46.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZAES-4236W kiegészítő polcszint 42 x 36 vezetékes fedélzet
€148.75 /Mértékegység