TENNSCO ZAES-3636 Kiegészítő polcszint 36 x 36 Nincs fedélzet | AD4XWG 44P845

TENNSCO ZAES-3636 kiegészítő polcszint 36 x 36, nincs fedélzet

Raktáron
Tétel: AD4XWG Modell: ZAES-3636Kereszthivatkozás: 44P845

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€41.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTovábbi polcszint
színekSzürke
DeszkázatEgyik sem
Mélység36 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
AnyagAcél
Polcok száma1
Polckapacitás600 font
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)96.52
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásDeszkázatMélységPolckapacitásSzélességÁr
TENNSCO ZAES-3630 Kiegészítő polcszint 36 x 30 Nem Deck | AD4XWF 44P844 ZAES-3630-Egyik sem30 "600 font36 "€38.05
TENNSCO ZAES-4212 kiegészítő polc, 42 x 12 szint, nincs fedélzet | AD4XWH 44P846 ZAES-4212-Egyik sem12 "550 font42 "€20.78
TENNSCO ZAES-4230 kiegészítő polcszint 42 x 30 fedélzet nélkül | AD4XWJ 44P847 ZAES-4230-Egyik sem30 "550 font42 "€40.41
TENNSCO ZAES-4236 kiegészítő polcszint 42 x 36 Nincs fedélzet | AD4XWK 44P848 ZAES-4236-Egyik sem36 "550 font42 "€44.37
TENNSCO ZAES-4830 kiegészítő polcszint 48 x 30, nincs fedélzeten | AD4XWL 44P849 ZAES-4830-Egyik sem30 "500 font48 "€44.36
TENNSCO ZAES-4836 Kiegészítő polcszint 48 x 36 Nincs fedélzet | AD4XWM 44P850 ZAES-4836-Egyik sem36 "500 font48 "€46.21
TENNSCO ZAES-3612D kiegészítő polcszint 36 x 12 forgácslap | AD4XWN 44P851 ZAES-3612D600 fontForgácslemez12 "600 font36 "€32.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZAES-3636 kiegészítő polcszint 36 x 36, nincs fedélzet
€41.89 /Mértékegység