A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Légfúvó fordulatszáma: 1000 , CFM @ 0.125-In. SP: 1690 , CFM @ 0.250-In. SP: 1600 , CFM @ 0.375-In. SP: 1480 , CFM @ 0.500-In. SP: 1370 , CFM @ 0.750-In. SP: 1140 , dBA @ 5 láb: 51 , Mélység: 18 " , Kibocsátási magasság (in.): 11.75 , Kibocsátási szélesség (in.): 8 , Teljes terhelésű erősítők: 8.3 , Magasság: 19 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 10 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor váz: 56 , Motor HP: 1/2 , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: Osztott fázis , fázis: 1 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Feszültség: 115 , Kerékátmérő: 10 5 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 5.25 " , Szélesség: 12 "
Nagy térfogatú fúvók, 10-5/8 hüvelykes kerékátmérő
A Dayton légfúvók légcsatornákat használnak nagy térfogatú és nagynyomású szellőztetéshez a légi közlekedésben, az autóiparban, a vegyiparban, az élelmiszeriparban, az öntödékben, a HVAC-ban, a bányászatban, a festék-, kőolaj-, textil- és acéliparban. Ezek az egységek állítható beépítési és kiürítési pozíciókkal rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében, amelyek optimális légáramlást tesznek lehetővé a létesítményben. Nehéz acél kerekekkel vannak felszerelve, amelyek nagy mennyiségű levegőt kis sebességgel gyorsítanak fel, ezáltal csendes működést eredményeznek. Nagy teljesítményű motorjaik rugalmasan vannak felszerelve, hogy csökkentsék a falakon és a mennyezeten keresztül kisugárzott zajt, és automatikus visszaállítású hővédelemmel rendelkeznek, amely automatikusan újraindul, amikor a motor hőmérséklete a normál értékre csökken. Válasszon a fúvók egy sorából, amelyek meghajtócsomaggal vagy anélkül is kaphatók a fúvók egyedi igények szerinti testreszabásához.