TENNSCO ZA7-4224S-5W Csavar nélküli polc indító 42 x 24 vezetékes | AD4XRD 44P749

TENNSCO ZA7-4224S-5W csavar nélküli polc indító, 42 x 24 vezeték

Tétel: AD4XRD Típus: ZA7-4224S-5WKereszthivatkozás: 44P749
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€605.36 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar nélküli polcok, önindító
Sugárkapacitás550 font
színekSzürke
Fedélzeti anyagHuzal
Mélység24 "
befejezElektrokabát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság84 "
AnyagAcél
Polcok száma5
Polcbeállítások1-1 / 2 "növekmény
PolcstílusEgyetlen egyenes
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)246.38
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásFedélzeti anyagMélységSzélességÁr
TENNSCO ZA7-3615S-5 csavar nélküli polcos indító 36 x 15 5 polc | AD4XNG 44P682 ZA7-3615S-5600 fontEgyik sem15 "36 "€165.38
ajánlatkérés
TENNSCO ZA7-3630S-5 csavarmentes polcindító 36 x 30 5 polc | AD4XNJ 44P684 ZA7-3630S-5600 fontEgyik sem30 "36 "€207.03
ajánlatkérés
TENNSCO ZA7-3636S-5 csavar nélküli polcos indító 36 x 36 5 polc | AD4XNL 44P686 ZA7-3636S-5600 fontEgyik sem36 "36 "€224.14
ajánlatkérés
TENNSCO ZA7-4212S-5 csavar nélküli polcos indító 42 x 12 5 polc | AD4XNN 44P688 ZA7-4212S-5550 fontEgyik sem12 "42 "€166.46
ajánlatkérés
TENNSCO ZA7-4215S-5 csavar nélküli polcos indító 42 x 15 5 polc | AD4XNQ 44P690 ZA7-4215S-5550 fontEgyik sem15 "42 "€168.98
ajánlatkérés
TENNSCO ZA7-4218S-5 csavar nélküli polcos indító 42 x 18 5 polc | AD4XNT 44P692 ZA7-4218S-5550 fontEgyik sem18 "42 "€171.48
ajánlatkérés
TENNSCO ZA7-4224S-5 csavar nélküli polcos indító 42 x 24 5 polc | AD4XNV 44P694 ZA7-4224S-5550 fontEgyik sem24 "42 "€182.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO ZA7-4224S-5W csavar nélküli polc indító, 42 x 24 vezeték
€605.36 /Mértékegység