DESTACO 6004 sorozatú egyenes vonalú bilincsek | Magyarország

DESTACO 6004-es sorozatú egyenes vonali bilincsek


Szűrő
StílusModellDugattyú menetméretKapcsolja be a Lock PlustTartóképességAnyagSzerelőalapDugattyú magasságabúvárdugattyúÁr (ÁFA nélkül)
A
6004-MMR
-------€229.86
ajánlatkérés
B
6004
5 / 16-18Nem450 font.AcélKarima0.44 "Round€71.51
C
6004 mm-es
M8Nem450 font.AcélKarima0.44 "Round€83.31

6004-es sorozatú egyenes vonali bilincsek

A Destaco 6004 sorozatú bilincsek méretükben hasonlóak a 604-es sorozatú bilincsekhez. Szénacél testük van, egyenes és ergonomikus fogantyúval. Ezek a Destaco egyenes vonalú akasztók egy lyukon keresztül vagy egy csapolt lyukban vannak felszerelve, összmagasságuk és hosszuk pedig 4.21 hüvelyk (10.693 cm) és 5.52 hüvelyk (14.021 cm). Ezeket az egyenes vonalvezetésű kapcsokat rögzített tartozékokkal szállítjuk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?