TENNSCO RXHS-4818 Additional Shelf Level 3 Inch Height x 48 Inch Width x 18 Inch Depth | AH9AVC 39FM79

TENNSCO RXHS-4818 kiegészítő polcszint 3 hüvelyk magasság x 48 hüvelyk szélesség × 18 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AH9AVC Típus: RXHS-4818Kereszthivatkozás: 39FM79

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTovábbi polcszint
Sugárkapacitás4000 font
színekKözepes szürke
DeszkázatAcél
Mélység18 "
befejezPorbevonatú
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság3"
AnyagAcél
Polcok száma1
profilNehéz, súlyos
Polckapacitás4000 font
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)45.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSugárkapacitásszínekÉpítésDeszkázatMélységbefejezPolckapacitásÁr
TENNSCO BPB-48-24 kiegészítő polcszint 48 x 24 terasz nélkül | AD9NQU 4TV18 BPB-48-2444150SzürkeAcélNem24--€88.87
TENNSCO BPB-48-36 kiegészítő polcszint 48 x 36, nincs fedélzet | AD9NQV 4TV19 BPB-48-3644150SzürkeAcélNem36--€94.78
TENNSCO BPB-48-48 kiegészítő polcszint 48 x 48, nincs fedélzet | AD9NQW 4TV20 BPB-48-4844150SzürkeAcélNem48--€111.56
TENNSCO BPB-60-24 kiegészítő polcszint 60 x 24, nincs fedélzet | AD9NQX 4TV21 BPB-60-2453800SzürkeAcélNem24--€101.58
TENNSCO BPB-60-36 kiegészítő polcszint 60 x 36, nincs fedélzet | AD9NQY 4TV22 BPB-60-3653800SzürkeAcélNem36--€106.32
TENNSCO BPB-60-48 kiegészítő polcszint 60 x 48, nincs fedélzet | AD9NQZ 4TV23 BPB-60-4853800SzürkeAcélNem48--€117.71
TENNSCO BPB-72-24 kiegészítő polcszint 72 x 24, nincs fedélzet | AD9NRA 4TV24 BPB-72-2462750SzürkeAcélNem24--€96.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO RXHS-4818 kiegészítő polcszint 3 hüvelyk magasság x 48 hüvelyk szélesség × 18 hüvelyk mélység
€216.75 /Mértékegység