VESTIL ATP sorozatú alumínium futófelületű platós teherautók, kettős fogantyúval


Szűrő
Caster Dia .: 6" , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 1 5 / 8 " , Magába foglalja: Fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők , Terhelhetőség: 3600 lbs. , Max. Platform magasság: 10.25 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 39.25 " , Platform magasság: 10.25 " , Platform anyaga: Alumínium , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellFedélzet hosszaFedélzeti magasságSzélességStatikus kapacitásszínekGörgős anyagÁr (ÁFA nélkül)
A
ATP-C-2436-2HDL
33 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€954.52
B
ATP-C-3048-2HDL
45 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€1,377.15
C
ATP-C-2448-2HDL
45 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€1,202.19
D
ATP-C-2460-2HDL
57 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n-
ajánlatkérés
E
ATP-C-3060-2HDL
57 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€1,432.62
F
ATP-C-3672-2HDL
69 "10 1 / 4 "--EzüstPoly a Poly-n€1,723.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?