ANVIL Kovácsolt acél 45 fok Utcai könyökök


Szűrő
Test anyaga: Kovácsolt acél , Osztály: 3000 , Kapcsolat típus: Dugaszoló hegesztés , Max. Nyomás: 3000 psi , Lyukak száma: 2 , Telített gőznyomás: 300 psi @ 550 fok F , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 550 fokig F
StílusModellDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0362013005
1-13 / 64 "1 / 2 "€23.14
A
0362013203
1-27 / 64 "3 / 4 "€26.81
A
0362013401
1-47 / 64 "1"€34.95
A
0362013609
2-7 / 64 "1.25 "€46.06
A
0362014003
2-29 / 32 "2"€93.35
A
0362013807
2.375 "1.5 "€58.38
A
0362014201
3-35 / 64 "2.5 "€221.13
A
0362014607
5-5 / 16 "4"€715.10
A
0362012403
11 / 16 "1 / 8 "€29.51
A
0362012601
27-32 "1 / 4 "€28.01
A
0362012809
63 / 64 "3 / 8 "€26.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?