Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TENNSCO EURNF talplemez 3/4 hüvelyk magasság x 1-1/2 hüvelyk szélesség x 1-1/2 hüvelyk mélység | AH9AVR 39FM92

TENNSCO EURNF láblemez 3/4 hüvelyk magasság x 1-1/2 hüvelyk szélesség x 1-1/2 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AH9AVR Modell: EURNFKereszthivatkozás: 39FM92

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétellábtartó
színekFekete
Mélység1.5 "
befejezZománc
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság3 / 4 "
AnyagNejlon
Polcok száma1
profilNehéz, súlyos
Polckapacitás0.09 font
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezSzélességÁr
TENNSCO SURNF talplemez 3/4 hüvelyk magasság x 2-3/4 hüvelyk szélesség x 2-3/4 hüvelyk mélység | AH9AVU 39FM94 SURNF2.75 "Zománc2.75 "€2.53
TENNSCO ZTPNF láblemez 3/4 hüvelyk magasság x 2 hüvelyk szélesség x 2 hüvelyk mélység | AH9AVX 39FM97 ZTPNF2"Természetes3.437 "€3.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO EURNF láblemez 3/4 hüvelyk magasság x 1-1/2 hüvelyk szélesség x 1-1/2 hüvelyk mélység
€1.88 /Mértékegység