SPEEDAIRE Kettős működésű kompakt léghenger, alaprögzítés, 1-1/16" furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1-1 / 16 " , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Betöltés: 177 font , Max. Nyomás: 200 psi , Mount: alapvető , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Rúd menet hossza: 0.7 " , Rúd menet mérete: 5/16 "-24 Nő , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellHenger típusaTeljes hosszRod Dia.ütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5YCT4
Kompakt3.880 "1 / 2 "2"€120.54
B
5YDC5
Kompakt3.13 "1 / 4 "3 / 4 "€175.85
B
5YDC6
Kompakt3.380 "1 / 4 "1"€175.85
B
5YDC3
Kompakt2.63 "1 / 4 "1 / 4 "€175.85
B
5YCY9
Kompakt3.76 "1 / 4 "2"€180.63
B
5YCY7
Kompakt2.51 "1 / 4 "3 / 4 "€156.78
A
5YCT6
Kompakt5.88 "1 / 2 "4"€134.47
A
5YCT0
Kompakt2.13 "1 / 2 "1 / 4 "€113.61
A
5YCK8
Kompakt5"1 / 2 "4"€124.43
B
5YCZ1
Kompakt5.76 "1 / 4 "4"€180.63
B
5YCY8
Kompakt2.76 "1 / 4 "1"€156.78
B
5YCY6
Kompakt2.26 "1 / 4 "1 / 2 "€156.78
A
5YCT5
Kompakt4.88 "1 / 2 "3"€127.49
A
5YCT1
Kompakt2.380 "1 / 2 "1 / 2 "€113.61
A
5YCT3
Kompakt2.88 "1 / 2 "1"€113.61
A
5YCT2
Kompakt2.63 "1 / 2 "3 / 4 "€113.61
A
5YCK3
Kompakt1.5 "1 / 2 "1 / 2 "€104.02
B
5YDC8
Kompakt5.38 "1 / 4 "3"€192.10
B
5YDC9
Kompakt6.38 "1 / 4 "4"€192.10
A
5YCK5
Kerek kompakt2"1 / 2 "1"€104.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?