TENNSCO 6940 tároló állvány indító egység 96x24x96, 22 Ga bordásacél | AF3DXC 7B526

TENNSCO 6940 tároló állvány indítóegység 96"x24"x96", 22 Ga bordás acél

Raktáron
Tétel: AF3DXC Típus: 6940Kereszthivatkozás: 7B526

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,347.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány, önindító
Állítható lépések2"
Sugárkapacitás2150 font
Kapacitás polconként2150 font
színekKözepes szürke
Fedélzeti anyag22 Ga. Bordázott acél
Mélység24 "
befejezPorbevonat
Magasság96 "
Terhelhetőség2150 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Szélesség96 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.28
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségSugárkapacitásKapacitás polconkéntAnyagSzélességszínekFedélzeti anyagMélységÁr
TENNSCO 6940 tárolóállvány indítóegység 60 "x 36" x 96 ", forgácslap | AF3DTX 7B449 69403800 font3800 font3800 fontAcél60 "Közepes szürkeForgácslemez36 "€1,036.53
TENNSCO 6940 tárolóállvány indítóegység 60 "x 48" x 96 ", forgácslap | AF3DTY 7B450 69403800 font3800 font3800 fontAcél60 "Közepes szürkeForgácslemez48 "€1,161.85
TENNSCO 6940 tárolóállvány indítóegység 72 "x 24" x 96 ", forgácslap | AF3DTZ 7B451 69402750 font2750 font2750 fontAcél72 "Közepes szürkeForgácslemez24 "€932.20
TENNSCO 6940 tárolóállvány indítóegység 72 "x 36" x 96 ", forgácslap | AF3DUA 7B452 69402750 font2750 font2750 fontAcél72 "Közepes szürkeForgácslemez36 "€1,142.45
TENNSCO 6940 tárolóállvány indítóegység 72 "x 48" x 96 ", forgácslap | AF3DUB 7B453 69402750 font2750 font2750 fontAcél72 "Közepes szürkeForgácslemez48 "€1,310.94
TENNSCO 6940 tárolóállvány indítóegység 96 "x 24" x 96 ", forgácslap | AF3DUC 7B454 69402150 font2150 font2150 fontAcél96 "Közepes szürkeForgácslemez24 "€1,117.44
TENNSCO 6940 tárolóállvány indítóegység 96 "x 36" x 96 ", forgácslap | AF3DUD 7B455 69402150 font2150 font2150 fontAcél96 "Közepes szürkeForgácslemez36 "€1,362.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO 6940 tároló állvány indítóegység 96"x24"x96", 22 Ga bordás acél
€1,347.94 /Mértékegység