A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 4.000-In. SP: 7262 , Mélység: 47-3 / 8 " , Magasság: 47.875 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 26-3 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Kimeneti magasság: 26.25 " , Kimenet szélessége: 19.25 " , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1-7 / 16 " , Típus: Visszafelé hajló övhajtás meghajtó csomaggal , Kerékátmérő: 24 1 / 2 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 12 " , Szélesség: 42.875 "
Fúvó 24 1/2
A Dayton hátrafelé lejtős fúvói ideálisak a levegő keringetésére éttermekben, laboratóriumi elszívórendszerekben és ipari szellőztető alkalmazásokban. Ezek a fúvók acél házzal rendelkeznek, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal a korrózióállóság, szilárdság és tartósság érdekében. Kondenzátor indító / háromfázisú motorral és 24-1/2 hüvelykes átmérőjű, hátrafelé döntött acélkerékkel rendelkeznek, amely megakadályozza a túlterhelést bármilyen fordulatszámon, lóerőn vagy a rendszerre kifejtett statikus nyomáson. Szíjhajtásuk rugalmasságot kínál a fordulatszámok tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon ezeknek a szíjhajtású, hátrafelé lejtős fúvóknak a széles választékából, amelyek 870 és 1485 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.