TENNSCO 6940 Storage Rack Add-On Unit 60x36x96, 22 Ga. Ribbed Steel | AF3DTA 7B310

TENNSCO 6940 tárolórack kiegészítő egység 60"x36"x96", 22 Ga. Bordás acél

Raktáron
Tétel: AF3DTA Típus: 6940Kereszthivatkozás: 7B310

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,075.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány kiegészítő egység
Állítható lépések2"
Sugárkapacitás3800 font
Kapacitás polconként3800 font
színekKözepes szürke
Fedélzeti anyag22 Ga. Bordázott acél
Mélység36 "
befejezPorbevonat
Magasság96 "
Terhelhetőség3800 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásKapacitás polconkéntFedélzeti anyagMélységMagasságTerhelhetőségSzélességÁr
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 60 "x 36" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQL 7B142 69403800 font3800 fontHorganyzott huzal36 "96 "3800 font60 "€734.86
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 60 "x 48" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQM 7B145 69403800 font3800 fontHorganyzott huzal48 "96 "3800 font60 "€852.57
TENNSCO 6940 Rack kiegészítő egység 72 "x 24" x 96 ", horganyzott vezeték | AF3DQN 7B147 69402750 font2750 fontHorganyzott huzal24 "96 "2750 font72 "€708.47
TENNSCO 6940 tárolóállvány kiegészítő egység 72 "x 36" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQP 7B149 69402750 font2750 fontHorganyzott huzal36 "96 "2750 font72 "€955.55
TENNSCO 6940 tárolóállvány kiegészítő egység 72 "x 48" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQQ 7B152 69402750 font2750 fontHorganyzott huzal48 "96 "2750 font72 "€1,007.41
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 96 "x 24" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQR 7B177 69402150 font2150 fontHorganyzott huzal24 "96 "2150 font96 "€885.65
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 96 "x 36" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQT 7B178 69402150 font2150 fontHorganyzott huzal36 "96 "2150 font96 "€1,032.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO 6940 tárolórack kiegészítő egység 60"x36"x96", 22 Ga. Bordás acél
€1,075.75 /Mértékegység