TENNSCO 6940 tárolóállvány kiegészítő egység 72 x 48 x 96, horganyzott huzal | AF3DQQ 7B152

TENNSCO 6940 tárolórack kiegészítő egység 72" x 48" x 96", horganyzott huzal

Raktáron
Tétel: AF3DQQ Típus: 6940Kereszthivatkozás: 7B152

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,007.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló állvány kiegészítő egység
Állítható lépések2"
Sugárkapacitás2750 font
Kapacitás polconként2750 font
színekKözepes szürke
Fedélzeti anyagHorganyzott huzal
Mélység48 "
befejezPorbevonat
Magasság96 "
Terhelhetőség2750 font
AnyagAcél
Polcok száma3
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Tennsco 6940 tárolóállvány-kiegészítő egységet úgy tervezték, hogy növelje az állványok tárolási kapacitását a minimális beállítási idő alatt.
    • Ez az acél egység porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióval szembeni ellenállás érdekében, 3 állítható polccal a függőleges tér maximális kihasználása érdekében, hengerelt, formázott acélgerendákkal a polcélek elülső és hátsó részének megtámasztására, valamint az elülső és hátulsó középső merevítőkkel a további megtámasztás érdekében. nehéz terhek tárolásában.

Termékváltozatok

TermékekModellSugárkapacitásKapacitás polconkéntFedélzeti anyagMélységMagasságTerhelhetőségSzélességÁr
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 60 "x 36" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQL 7B142 69403800 font3800 fontHorganyzott huzal36 "96 "3800 font60 "€734.86
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 60 "x 48" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQM 7B145 69403800 font3800 fontHorganyzott huzal48 "96 "3800 font60 "€852.57
TENNSCO 6940 Rack kiegészítő egység 72 "x 24" x 96 ", horganyzott vezeték | AF3DQN 7B147 69402750 font2750 fontHorganyzott huzal24 "96 "2750 font72 "€708.47
TENNSCO 6940 tárolóállvány kiegészítő egység 72 "x 36" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQP 7B149 69402750 font2750 fontHorganyzott huzal36 "96 "2750 font72 "€955.55
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 96 "x 24" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQR 7B177 69402150 font2150 fontHorganyzott huzal24 "96 "2150 font96 "€885.65
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 96 "x 36" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQT 7B178 69402150 font2150 fontHorganyzott huzal36 "96 "2150 font96 "€1,032.15
TENNSCO 6940 tárolóállvány-kiegészítő egység 96 "x 48" x 96 ", horganyzott huzal | AF3DQU 7B180 69402150 font2150 fontHorganyzott huzal48 "96 "2150 font96 "€1,335.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO 6940 tárolórack kiegészítő egység 72" x 48" x 96", horganyzott huzal
€1,007.41 /Mértékegység