TENNANT MV-T12-0012 Rider padlómosó 32 hengeres | AG6WJA 49H340

TENNANT MV-T12-0012 Rider padlótisztító 32 hengeres

Raktáron
Tétel: AG6WJA Modell: MV-T12-0012Kereszthivatkozás: 49H340

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€73,999.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRider Floor súroló
Ecsetsebesség600 rpm
Tisztítóút32 "
Max. Termelékenység38,280 XNUMX négyzetméter / óra.
Áramforrás240Ah akkumulátor
Helyreállítási tartály kapacitása44 gal.
Megoldás tartály kapacitása35 gal.
Hangszint63 dB
StílusKompakt
Vákuum motor0.85 HP

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 662.24
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)170.82
Hajószélesség (cm)94.62
HS-kód8479899899

Termék részletek:

    • Ecsetmotor (1.0 LE)
    • Fedélzeti stílus (hengeres)
    • Max. Kefe nyomás (200 font)
    • Ajánlott tisztító vegyszerek (gyártószám: 9006758, 9006764, 9006770)

Termékváltozatok

TermékekModellHangszintÁr
TENNANT MV-T12-0011 Rider padlótisztító 32 lemezen | AG6WHZ 49H339 MV-T12-001162 dB€70,737.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNANT MV-T12-0012 Rider padlótisztító 32 hengeres
€73,999.32 /Mértékegység