START INTERNATIONAL LD8000 sorozat, elektromos címkeadagolók


Szűrő
Szín: Fekete , Magasság: 10.4 " , Címke hossza: 0.5–12 ” , Hossz: 14.4 " , Bélés szélessége: 0.25–5 ” , Feszültség @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Szélesség: 11.9 "
StílusModellAmper @ 50 HzCore Dia.Előtolás sebességeAnyagFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
LD8025
--3.9 hüvelyk/sec.-100 / 120V€1,403.90
ajánlatkérés
B
LD8050
1.8A3"3.9 hüvelyk/sec.Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,140.18
C
LD8050C
1.8A3"3.9 hüvelyk/sec.Rozsdamentes acél és alumínium110/115€1,330.85
D
LD8100
2A1 "és 3"7.8 hüvelyk/sec.Eloxált alumínium110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,240.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?