CHICAGO HARDVER 02676 5 csuklós pofaszem horganyzott 1 x 12 hüvelykes | AE9XKM 6NDH1

CHICAGO HARDWARE 02676 5, 1 x 12 hüvelykes, horganyzott pofaszem

Raktáron
Tétel: AE9XKM Modell: 02676 5Kereszthivatkozás: 6NDH1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€175.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarmos
Bezárás hossza (hüvelyk)25-1/4
Anyag1035 Melegen hengerelt, horganyzott acél test és szerelvények
Felvesz12 "
Dia Dia.1"
típusÁllkapocs és szem
Működési terheléshatár10,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0175
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelveszDia Dia.Működési terheléshatárÁr
CHICAGO HARDWARE 02610 9 Horganyzott állkapocs szem 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XJT 6NDF3 02610 94-1 / 2 "5 / 16 "800 font.€44.99
CHICAGO HARDWARE 02615 4 Horganyzott állkapocs szem horganyzott 3/8 x 6 hüvelyk | AE9XJU 6NDF4 02615 46"3 / 8 "1200 font.€55.82
CHICAGO HARDWARE 02620 8 Horganyzott állkapocs szem horganyzott 1/2 x 2 In | AE9XJV 6NDF5 02620 82"1 / 2 "2200 font.€61.12
CHICAGO HARDWARE 02629 1 Horganyzott állkapocsszem horganyzott 1/2 x 12 hüvelyk | AE9XJY 6NDF8 02629 112 "1 / 2 "2200 font.€65.24
CHICAGO HARDWARE 02634 5 Forgócsuklós állkapocs horganyzott 5/8 x 6 In | AE9XJZ 6NDF9 02634 56"5 / 8 "3500 font.€79.50
CHICAGO HARDWARE 02640 6 csuklós pofaszem horganyzott 5/8 x 12 hüvelykes | AE9XKB 6NDG1 02640 612 "5 / 8 "3500 font.€88.12
CHICAGO HARDWARE 02643 7 csuklós pofaszem horganyzott 5/8 x 18 hüvelykes | AE9XKC 6NDG2 02643 718 "5 / 8 "3500 font.€209.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02676 5, 1 x 12 hüvelykes, horganyzott pofaszem
€175.99 /Mértékegység