Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO SHS80406 szalagfűtő szilikon gumi 6 hüvelyk hossz | AF2GJA 6THL4

TEMPCO SHS80406 szalagfűtő szilikon gumi, 6 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AF2GJA Modell: SHS80406Kereszthivatkozás: 6THL4
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
€95.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas szalagfűtés
H x Sz a bordákon át1/16 x 3 "
Ólomhossz10 "
AnyagSzilikon gumi
Szerelési típusRagasztó háttér
Teljes hossz6"
Fázis1
Feszültség120V
Watts45
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszWattsSzélességÁr
TEMPCO SHS80294 szalagfűtés 120v 2 hüvelyk hosszúságú AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"€58.04
TEMPCO SHS80296 szalagfűtés 120v 2 hüvelyk hosszúságú AF2GBG 6TFJ0 SHS802962"202"€57.90
TEMPCO SHS80298 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"€71.06
TEMPCO SHS80300 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"€70.85
TEMPCO SHS80302 szalagfűtés 3 hüvelyk hosszúságú szilikon gumi | AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"€73.06
TEMPCO SHS80304 szalagfűtő 6 hüvelyk hosszúság 120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"€151.66
TEMPCO SHS80306 szalagfűtés 120v 6 hüvelyk hosszúságú AF2GBT 6TFK0 SHS803066"1806"€151.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO SHS80406 szalagfűtő szilikon gumi, 6 hüvelyk hosszú
€95.60 /Mértékegység