VESTIL FE-HS-6-72 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 72 x 6 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CE3DGB Modell: FE-HS-6-72

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€977.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillahosszabbító
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Mélység77.8125 "
Villavastagsághoz2.5 "
Fork Width esetén6"
Villahosszabbító kialakításNormál hurok
Villa hosszabbító belső szélesség6 1 / 2 "
Villa hossza72 "
Villa szélessége4.5 "
Magasság2.19 "
Hossz72 "
AnyagAcél
Anyagvastagság0.19 "
A Mount TypeHurok stílus
Szélesség8.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységVillavastagsághozFork Width eseténVilla hosszabbító belső szélességVilla hosszaHosszSzélességÁr
VESTIL FE-HS-4-63 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 63 x 4 hüvelykes méret | CE3DFR FE-HS-4-6368.3125 "2"4"4 1 / 2 "63 "63 "6.12 "€722.42
VESTIL FE-HS-4-72 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 72 x 4 hüvelykes méret | CE3DFT FE-HS-4-7277.3125 "2"4"4 1 / 2 "72 "72 "6.12 "€782.41
VESTIL FE-HS-4-84 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 84 x 4 hüvelykes méret | CE3DFU FE-HS-4-8489.3125 "2"4"4 1 / 2 "84 "84 "6.12 "€684.29
ajánlatkérés
VESTIL FE-HS-4-96 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 96 x 4 hüvelykes méret | CE3DFV FE-HS-4-96101.3125 "2"4"4 1 / 2 "96 "96 "6.12 "€914.22
VESTIL FE-HS-5-63 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 63 x 5 hüvelyk méretű | CE3DFW FE-HS-5-6368.3125 "2"5"5 1 / 2 "63 "63 "7.12 "€752.55
VESTIL FE-HS-5-72 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 72 x 5 hüvelyk méretű | CE3DFX FE-HS-5-7277.3125 "2"5"5 1 / 2 "72 "72 "7.12 "€834.38
VESTIL FE-HS-5-84 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 84 x 5 hüvelykes méret | CE3DFY FE-HS-5-8489.3125 "2"5"5 1 / 2 "84 "84 "7.12 "€894.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FE-HS-6-72 villahosszabbító, nagy szilárdságú pár, 72 x 6 hüvelykes méret
€977.46 /Mértékegység