Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO MTA00804 K típusú hőelem | AE7QLL 5ZY12

TEMPCO MTA00804 K típusú hőelem

Raktáron
Tétel: AE7QLL Típus: MTA00804Kereszthivatkozás: 5ZY12
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
€100.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú hőelem
ÉpítésFém szigetelt kábel
Hiba pontossága (%)+ / - 0.75
Szigetelésmagnézium-oxid
Anyag600 Inconel
Max. Nyomás1000 psi
Szonda hossza12 "
Köpeny mérete (hüvelyk)0.188
Hőmérséklet Határérték (F fok)2100
Hőelem elem20 AWG
Hőelem típusaK
típusK

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésSzigetelésTételÓlomhosszAnyagSzonda hosszatípusÁr
TEMPCO MTA00802 J típusú hőelem | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-304 Stainless Steel12 "J€72.78
TEMPCO MTA00803 J típusú hőelem | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-304 Stainless Steel18 "J€82.36
TEMPCO MTA00805 K típusú hőelem | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-600 Inconel18 "K€120.61
TEMPCO RTD00361 Hőelem típusú ellenállás hőmérséklet érzékelő | AE7QLN 5ZY14 RTD00361-PTFE kabátRTD szonda6 láb.316 Stainless Steel6"100 Ohm€58.39
TEMPCO TCP10220 J típusú hőelem állítható | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Üvegszálas rozsdamentes acél fonattalRugós állítható hőelem48 "304 Stainless Steel6.5 "J€52.08
TEMPCO TCP10221 J típusú hőelem állítható | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Üvegszálas rozsdamentes acél fonattalRugós állítható hőelem72 "304 Stainless Steel6.5 "J€59.82
TEMPCO TCP10222 J típusú hőelem állítható | AE7QLR 5ZY17 TCP10222-Üvegszálas rozsdamentes acél fonattalRugós állítható hőelem96 "304 Stainless Steel6.5 "J€72.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO MTA00804 K típusú hőelem
€100.96 /Mértékegység