A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 5173 , ANSI vágott gramm: 711 , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Bevonatfedés: 3/4 merítés , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: Szürke, sárga , Mandzsetta: Kötött csukló , Vágás: Gunn , Ujj anyaga: Nagy teljesítményű polietilén, nagy teljesítményű szálak / poliuretán , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Csuklóbetét anyaga: poliuretán , Bélés anyaga: HPPE , Pálma anyaga: poliuretán , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Tele
11-427 Hyflex kopásálló, közepes terhelésű védőkesztyű
Az Ansell Hyflex 11-427 kopásálló, közepes teherbírású védőkesztyűk ideálisak olyan feladatokhoz, amelyek védelmet igényelnek a kopás és a mechanikai veszélyek ellen. Fémmegmunkálásban, autóipari összeszerelésben, építőiparban és általános gyártási műveletekben használják őket.
Jellemzők
- Ezek a kesztyűk vízbázisú poliuretán bevonattal rendelkeznek, amely biztosítja a tartósságot, miközben megfelel a környezettudatos gyakorlatoknak, és csökkenti a környezetterhelést.
- Előnyük, hogy mentesek DMF-től (dimetilformamidtól) és szilikontól, így csökkentve az egészségügyi kockázatokat.
- Ezek a kesztyűk 100 °C-ig ellenállnak az érintkezési hőnek, és emellett az INTERCEPT vágási technológiát is alkalmazzák, javítva vágásálló tulajdonságaikat, miközben garantálják a felhasználó biztonságát olyan feladatoknál, ahol éles tárgyakat kell kezelni.