Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO RTD00361 Hőelem típusú ellenállás hőmérséklet érzékelő | AE7QLN 5ZY14

TEMPCO RTD00361 Hőelem típusú ellenállás-hőmérséklet-érzékelő

Raktáron
Tétel: AE7QLN Modell: RTD00361Kereszthivatkozás: 5ZY14

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€58.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRTD szonda
Hiba pontossága (C fok)1.3
SzigetelésPTFE kabát
Ólomhossz6 láb.
Anyag316 Stainless Steel
Szonda hossza6"
Köpeny mérete (hüvelyk)0.250
Hőmérséklet Határérték (F fok)400
Hőelem elem20 AWG
típus100 Ohm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9025198080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésSzigetelésTételÓlomhosszAnyagSzonda hosszatípusÁr
TEMPCO MTA00802 J típusú hőelem | AE7QLJ 5ZY10 MTA00802Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-304 Stainless Steel12 "J€72.78
TEMPCO MTA00803 J típusú hőelem | AE7QLK 5ZY11 MTA00803Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-304 Stainless Steel18 "J€82.36
TEMPCO MTA00804 K típusú hőelem | AE7QLL 5ZY12 MTA00804Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-600 Inconel12 "K€100.96
TEMPCO MTA00805 K típusú hőelem | AE7QLM 5ZY13 MTA00805Fém szigetelt kábelmagnézium-oxidÁltalános célú hőelem-600 Inconel18 "K€120.61
TEMPCO TCP10220 J típusú hőelem állítható | AE7QLP 5ZY15 TCP10220-Üvegszálas rozsdamentes acél fonattalRugós állítható hőelem48 "304 Stainless Steel6.5 "J€52.08
TEMPCO TCP10221 J típusú hőelem állítható | AE7QLQ 5ZY16 TCP10221-Üvegszálas rozsdamentes acél fonattalRugós állítható hőelem72 "304 Stainless Steel6.5 "J€59.82
TEMPCO TCP10222 J típusú hőelem állítható | AE7QLR 5ZY17 TCP10222-Üvegszálas rozsdamentes acél fonattalRugós állítható hőelem96 "304 Stainless Steel6.5 "J€72.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO RTD00361 Hőelem típusú ellenállás-hőmérséklet-érzékelő
€58.39 /Mértékegység