Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1024 huzal magas hőmérsékleten AC2HBM 2KE45

TEMPCO LDWR-1024 huzal magas hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AC2HBM Modell: LDWR-1024Kereszthivatkozás: 2KE45
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
€573.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusTGGT
Vezető anyagNikkelezett réz
SzigetelésPTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett két rétegű üvegszálas szigeteléssel, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva
Max. Amper73 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet482 F
Névleges külső Dia.0.174 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 105 30
Feszültség600
Vezetékmérő10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaKábeltípusVezető anyagOrsó / tekercs hossza (Ft)SzigetelésKabát típusaMax. AmperMax. HőmérsékletÁr
TEMPCO LDWR-1015 huzal magas hőmérsékleten AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100 láb.MGNikkel bevonatú réz100Csillám szigetelés üvegszálas fonattalCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett75 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten842 F€740.94
TEMPCO LDWR-1045 Magas hőmérsékletű vezeték 10 Gauge Max. Hőmérséklet 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250 láb.MGNikkel bevonatú réz250Csillám szigetelés üvegszálas fonattalCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett75 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten842 F€2,001.96
TEMPCO LDWR-1050 magas hőmérsékletű vezeték 10-es nyomtávú max. Hőmérséklet 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250 láb.TGGTNikkelezett réz250PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítvaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett, amelyet két réteg üvegszálas szigetelés követ, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva73 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten482 F€961.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1024 huzal magas hőmérséklet
€573.56 /Mértékegység