Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO LDWR-1015 huzal magas hőmérsékleten AC2HBG 2KE40

TEMPCO LDWR-1015 huzal magas hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AC2HBG Modell: LDWR-1015Kereszthivatkozás: 2KE40
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
€740.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusMG
Vezető anyagNikkel bevonatú réz
SzigetelésCsillám szigetelés üvegszálas fonattal
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett
Max. Amper75 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet842 F
Névleges külső Dia.0.203 "
Orsó hossza100 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)100
zátonyrafutásX 105 30
Feszültség600
Vezetékmérő10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaKábeltípusVezető anyagOrsó / tekercs hossza (Ft)SzigetelésKabát típusaMax. AmperMax. HőmérsékletÁr
TEMPCO LDWR-1024 huzal magas hőmérsékleten AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100 láb.TGGTNikkelezett réz100PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítvaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett két rétegű üvegszálas szigeteléssel, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva73 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten482 F€573.56
TEMPCO LDWR-1045 Magas hőmérsékletű vezeték 10 Gauge Max. Hőmérséklet 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250 láb.MGNikkel bevonatú réz250Csillám szigetelés üvegszálas fonattalCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett75 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten842 F€2,001.96
TEMPCO LDWR-1050 magas hőmérsékletű vezeték 10-es nyomtávú max. Hőmérséklet 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250 láb.TGGTNikkelezett réz250PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítvaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett, amelyet két réteg üvegszálas szigetelés követ, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva73 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten482 F€961.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1015 huzal magas hőmérséklet
€740.94 /Mértékegység