TEMPCO LDWR-1050 magas hőmérsékletű vezeték 10-es nyomtávú max. Hőmérséklet 482 F | AC9HRQ 3GRL2

TEMPCO LDWR-1050 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 10 méteres maximális hőmérséklet 482 F

Raktáron
Tétel: AC9HRQ Modell: LDWR-1050Kereszthivatkozás: 3GRL2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€961.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű ólomhuzal
KábeltípusTGGT
Vezető anyagNikkelezett réz
SzigetelésPTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítva
Kabát színeTermészetes
Kabát típusaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett, amelyet két réteg üvegszálas szigetelés követ, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva
Max. Amper73 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten
Max. Hőmérséklet482 F
Névleges külső Dia.0.174 "
Orsó hossza250 láb.
Orsó / tekercs hossza (Ft)250
zátonyrafutásX 105 30
Feszültség600
Vezetékmérő10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.121
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8544493040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellOrsó hosszaKábeltípusVezető anyagOrsó / tekercs hossza (Ft)SzigetelésKabát típusaMax. AmperMax. HőmérsékletÁr
TEMPCO LDWR-1015 huzal magas hőmérsékleten AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100 láb.MGNikkel bevonatú réz100Csillám szigetelés üvegszálas fonattalCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett75 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten842 F€740.94
TEMPCO LDWR-1024 huzal magas hőmérsékleten AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100 láb.TGGTNikkelezett réz100PTFE szalagos szigetelés (2) üvegszálas szigetelőréteggel, PTFE-kezelt üvegszálas fonattal borítvaPTFE szalagos szigetelés a vezető felett két rétegű üvegszálas szigeteléssel, PTFE-vel kezelt üvegszálas fonattal borítva73 104 fokos F / 40 fokos környezeti hőmérsékleten482 F€573.56
TEMPCO LDWR-1045 Magas hőmérsékletű vezeték 10 Gauge Max. Hőmérséklet 842 F | AC9HRK 3GRK6 LDWR-1045250 láb.MGNikkel bevonatú réz250Csillám szigetelés üvegszálas fonattalCsillám szigetelés az üvegszállal borított vezetékek felett, magas hőmérsékletű bevonattal impregnált fonat felett75 104 F / 40 C környezeti hőmérsékleten842 F€2,001.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO LDWR-1050 magas hőmérsékletű vezetékhuzal, 10 méteres maximális hőmérséklet 482 F
€961.51 /Mértékegység