Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TEMPCO CSF00217 fűtőberendezés 240v 42-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UNB 2MXH1

TEMPCO CSF00217 fűtő 240v 42-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F

Raktáron
Tétel: AC2UNB Modell: CSF00217Kereszthivatkozás: 2MXH1
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
€403.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFinnes szalagfűtés
Elem szélessége1-1 / 2 "
H x Sz a bordákon át1-3 / 8 x 2 "
AnyagNikkelezett acél
Max. Köpeny hőmérséklete.1200 fok F
Szerelési méret41.5 "
Szerelési típusFelületi szerelés
Teljes hossz42.5 "
Fázis1
Csavar méret10-32
Hüvely anyagaVarrat nélküli 304 rozsdamentes acél
TerminálokMindegyik vég
Feszültség240V
Watt sűrűség31 W / négyzetméter ban ben.
Watts4150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)108.71
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8516808000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Réselt furat hossza (1/2 ")
    • Réselt furatszélesség (5/16 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési méretTeljes hosszWatt sűrűségWattsÁr
TEMPCO CSF00531 fűtőberendezés 240v 25-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMM 2MXF5 00531 CSF24.5 "25.5 "22 W / négyzetméter ban ben.1500€211.22
TEMPCO CSF00165 fűtés 240v 25-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMP 2MXF7 00165 CSF24.5 "25.5 "35 W / négyzetméter ban ben.2400€217.98
TEMPCO CSF00167 Fűtés 240v 26-3/4 hüvelyk Hossz 1200 F F AC2UMR 2MXF9 00167 CSF25.75 "26.75 "34 W / négyzetméter ban ben.2500€226.96
TEMPCO CSF00532 fűtőberendezés 240v 30-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMU 2MXG2 00532 CSF29.5 "30.5 "21 W / négyzetméter ban ben.1800€253.22
TEMPCO CSF00533 fűtőberendezés 240v 33-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMW 2MXG4 00533 CSF32.5 "33.5 "21 W / négyzetméter ban ben.2100€282.80
TEMPCO CSF00178 fűtés 240v 33-1 / 2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UMY 2MXG6 00178 CSF32.5 "33.5 "32 W / négyzetméter ban ben.3150€274.54
TEMPCO CSF00534 fűtőberendezés 240v 48 hüvelyk hosszúság 1200 fok F | AC2UND 2MXH3 00534 CSF47 "48 "15 W / négyzetméter ban ben.2250€449.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEMPCO CSF00217 fűtő 240v 42-1/2 hüvelyk hosszúság 1200 fok F
€403.05 /Mértékegység