Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COXREELS LG-LPL-125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/4 hüvelykes méret, 25 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás | CE9FPX 29RA17

COXREELS LG-LPL-125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/4 hüvelykes méretű, 25 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás

Raktáron
Tétel: CE9FPX Típus: LG-LPL-125Kereszthivatkozás: 29RA17
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
€429.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret4.69 x 8.38 "
CsapágyakTartósan kenve
VámértékKözepes vám
EAN0674255735811
Tömlő véget ér1/4 "MNPT
Tömlő belül Dia.1 / 4 "
Tömlő hossza25 ft.
Ház anyagaAcél
Belül Dia.1 / 4 "
ReteszZáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 ° F
FelszerelésPad és járművek, mennyezet, padló, fal
Szerelési méret2.5 x 6 "
Dia kívül.1 / 2 "
Teljes magasság10.63 "
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség5.25 "
Orsó bemenet1/4 "FNPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Ár
COXREELS LG-LP-115 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 15 láb hosszúság | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€381.61
COXREELS LG-LP-125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€408.51
COXREELS LG-LP-310 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 10 láb hosszúság | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€380.00
COXREELS LG-LP-320 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 20 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz | CF3NZV 260N38 LG-LP-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€432.79
COXREELS LG-LPL-115 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 15 láb hosszúság | CF3NZW LG-LPL-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€344.43
COXREELS LG-LPL-310 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 10 láb hosszúság | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.43
COXREELS LG-LPL-320 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 20 láb hosszúság | CF3NZY LG-LPL-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€344.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS LG-LPL-125 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 1/4 hüvelykes méretű, 25 láb kapacitás, 300 psi maximális nyomás
€429.28 /Mértékegység