MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, poliészter, 10 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Média szűrése: Poliészter , Szűrőbesorolás: 10 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: , Menet mérete: M6 , Felső azonosító: 3.6 "
StílusModellMagasságAlsó azonosítóAlsó ODTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretFolyikÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0604078
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "-145 PSI535 négyzetméter HüvelykKívül-In€119.98
ajánlatkérés
A
MF0435755
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 négyzetméter HüvelykKívül-In€119.98
ajánlatkérés
A
MF0435754
2.83 "3.6 "5.28 "5.28 "145145 PSI535 négyzetméter HüvelykKívül-In€119.98
ajánlatkérés
B
MF0435639
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0604075
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0832805
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0435634
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0435637
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0301998
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0435635
13.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0066376
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0435636
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0435638
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés
B
MF0789189
13.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 négyzetméter HüvelykKifordított€98.01
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?