Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FVZ 2EJ07

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 végálláskapcsoló fej forgó F/xckj határérték

Raktáron
Tétel: AF9FVZ Modell: ZCKE05Kereszthivatkozás: 2EJ07
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
€127.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem alkalmazható
Működtető helyeOldal
Működtető stílusgörgős
erősítők3A / 0.27A
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomBal és Jobb vagy Bal vagy Jobb
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő2.21 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FZN 2EJ11 ZCKE09Nem alkalmazhatóBal és jobb2.21 in.-lb90 fok€127.98
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKG00 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Nem Meghatározott1.77 in.-lb70 fok€175.18
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 végállás kapcsolófej forgó oldalsó működtető | AG7BJN 4AJ57 ZCE01Nem alkalmazhatóMindenirányú0.89 in.-lb0.31 "€35.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 végálláskapcsoló fej forgó F/xckj határérték
€127.81 /Mértékegység