Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 végállás kapcsolófej forgó oldalsó működtető | AG7BJN 4AJ57

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 végálláskapcsoló fej forgó oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AG7BJN Modell: ZCE01Kereszthivatkozás: 4AJ57
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
€35.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem alkalmazható
Működtető helyeOldal
Működtető stílusgörgős
Működtető típusagörgős
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő0.89 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás0.31 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FVZ 2EJ07 ZCKE053A / 0.27ABal és Jobb vagy Bal vagy Jobb2.21 in.-lb90 fok€127.81
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FZN 2EJ11 ZCKE09Nem alkalmazhatóBal és jobb2.21 in.-lb90 fok€127.98
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKG00 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Nem Meghatározott1.77 in.-lb70 fok€175.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 végálláskapcsoló fej forgó oldalsó működtető
€35.83 /Mértékegység