TELEMECANIQUE SENSORS Forgó működtető végállás kapcsoló fej


Szűrő
Működtető hossza: Nem alkalmazható , A működtető helye: Oldal , Aktor stílusa: görgős , Aktor típusa: görgős , Kapcsolatfelvételi űrlap: Nem alkalmazható , IP besorolás: Nem értékelt , NEMA minősítés: Nem értékelt , Üzemi hőmérséklet: -25 foktól 70 fokig F , Névleges feszültség: Nem alkalmazható
StílusModellerősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
ZCKE05
3A / 0.27ABal és Jobb vagy Bal vagy Jobb2.21 in.-lb90 fok€127.81
B
ZCKG00
10Nem Meghatározott1.77 in.-lb70 fok€175.19
C
ZCKE09
Nem alkalmazhatóBal és jobb2.21 in.-lb90 fok€127.99
D
ZCE01
Nem alkalmazhatóMindenirányú0.89 in.-lb0.31 "€35.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?