Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FZN 2EJ11

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09 végálláskapcsoló fej forgó F/xckj határérték

Raktáron
Tétel: AF9FZN Modell: ZCKE09Kereszthivatkozás: 2EJ11
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
€127.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem alkalmazható
Működtető helyeOldal
Működtető stílusgörgős
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomBal és jobb
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő2.21 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: karbantartott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE05 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FVZ 2EJ07 ZCKE053A / 0.27ABal és Jobb vagy Bal vagy Jobb2.21 in.-lb90 fok€127.81
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKG00 végállás kapcsolófej forgó F / xckj határérték | AF9FZT 2EJ19 ZCKG0010Nem Meghatározott1.77 in.-lb70 fok€175.18
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE01 végállás kapcsolófej forgó oldalsó működtető | AG7BJN 4AJ57 ZCE01Nem alkalmazhatóMindenirányú0.89 in.-lb0.31 "€35.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE09 végálláskapcsoló fej forgó F/xckj határérték
€127.98 /Mértékegység