Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AF7JPX 21HK64

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 végálláskapcsoló fejgörgős dugattyú

Raktáron
Tétel: AF7JPX Modell: ZCEF2Kereszthivatkozás: 21HK64
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
€152.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza1.42 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusDugattyú
Működtető típusaDugattyú
erősítőkNem alkalmazható
Kar hosszúság1.42 "
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő2.70 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás0.31 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeerősítőkKar hosszúságMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 végállás kapcsolófej görgő dugattyú F / xckl | AF9FYF 2EH96 02 ZCKD1.69 "felső3A / 0.27A-Nem Meghatározott2.70 in.-lb0.32 "€119.00
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 végállás kapcsolófej görgő dugattyú F / xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "OldalNem alkalmazható-Vízszintes3.60 in.-lb0.13 "€125.88
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AF9GQR 2FM17 ZCKE670.88 "felső3A / 0.27A-Mindenirányú3.60 in.-lb0.13 "€100.68
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "felsőNem alkalmazható0.8 "Mindenirányú2.70 in.-lb0.16 "€55.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 végálláskapcsoló fejgörgős dugattyú
€152.04 /Mértékegység