Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AG7BJQ 4AJ59

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 végálláskapcsoló fejgörgős dugattyú

Raktáron
Tétel: AG7BJQ Modell: ZCE02Kereszthivatkozás: 4AJ59
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
€55.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza0.8 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusDugattyú
Működtető típusaDugattyú
erősítőkNem alkalmazható
Kar hosszúság0.8 "
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő2.70 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás0.16 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeerősítőkKar hosszúságMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AF7JPX 21HK64 ZCEF21.42 "felsőNem alkalmazható1.42 "Függőleges2.70 in.-lb0.31 "€152.04
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 végállás kapcsolófej görgő dugattyú F / xckl | AF9FYF 2EH96 02 ZCKD1.69 "felső3A / 0.27A-Nem Meghatározott2.70 in.-lb0.32 "€119.00
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 végállás kapcsolófej görgő dugattyú F / xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "OldalNem alkalmazható-Vízszintes3.60 in.-lb0.13 "€125.88
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AF9GQR 2FM17 ZCKE670.88 "felső3A / 0.27A-Mindenirányú3.60 in.-lb0.13 "€100.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 végálláskapcsoló fejgörgős dugattyú
€55.15 /Mértékegység