Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 végállás kapcsolófej görgő dugattyú F / xckl | AF9FYF 2EH96

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 végálláskapcsoló fej-görgődugattyú F/xckl

Raktáron
Tétel: AF9FYF Modell: ZCKD02Kereszthivatkozás: 2EH96
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
€119.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza1.69 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusDugattyú
erősítők3A / 0.27A
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomNem Meghatározott
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő2.70 in.-lb
Működési hőmérséklet.-25 foktól 70 fokig F
Utazás0.32 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeerősítőkKar hosszúságMozgalomMűködési erőUtazásÁr
TELEMECANIQUE SENSORS ZCEF2 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AF7JPX 21HK64 ZCEF21.42 "felsőNem alkalmazható1.42 "Függőleges2.70 in.-lb0.31 "€152.04
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE64 végállás kapcsolófej görgő dugattyú F / xckj | AF9FZR 2EJ16 ZCKE640.88 "OldalNem alkalmazható-Vízszintes3.60 in.-lb0.13 "€125.88
TELEMECANIQUE SENSORS ZCKE67 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AF9GQR 2FM17 ZCKE670.88 "felső3A / 0.27A-Mindenirányú3.60 in.-lb0.13 "€100.68
TELEMECANIQUE SENSORS ZCE02 végállás kapcsolófej görgő dugattyú | AG7BJQ 4AJ59 ZCE020.8 "felsőNem alkalmazható0.8 "Mindenirányú2.70 in.-lb0.16 "€55.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS ZCKD02 végálláskapcsoló fej-görgődugattyú F/xckl
€119.00 /Mértékegység