Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHNIKS 04894 csaptartó egyenes ER20 1.574 hüvelykes acél | AH6EJY 35YH56

TECHNIKS 04894 Menetcsaptartó egyenes ER20 1.574 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AH6EJY Típus: 04894Kereszthivatkozás: 35YH56

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€324.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Tartó elemre
Kapacitás0.0200 "0.512"
Collet sorozatER20
Átmérő1.1 "
Dimenzió típusaEgyenes
AnyagAcél
Vetítés1.574 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásCollet sorozatÁtmérőVetítésÁr
TECHNIKS 04891 csaptelep egyenes ER11 1.043 hüvelykes acél | AH6EJX 35YH55 048910.0200 "0.250"ER110.63 "1.043 "€214.67
TECHNIKS 04896 menetfúró tartó egyenes ER16 0.984 hüvelykes acél | AH6EJZ 35YH57 048960.0200 "0.406"ER160.87 "0.984 "€265.01
TECHNIKS 04897 csaptartó egyenes ER20 1.102 hüvelykes acél | AH6EKA 35YH58 048970.0200 "0.512"ER201.1 "1.102 "€288.66
TECHNIKS 21480/INC1 csaptartó 3.55 hüvelyk hosszúság 1.31 hüvelyk átmérő | AH6ELU 35YH98 21480/INC1----€308.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHNIKS 04894 Menetcsaptartó egyenes ER20 1.574 hüvelykes acél
€324.98 /Mértékegység