TECHNIKS

Szűrő

megmunkálás

Kéziszerszámok

Anyagmozgatás

pneumatika

Laboratóriumi kellékek

Szaniterek

megmunkálás Szűrő

Szerszámgép tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Arborék
  • Collet tokmányok

    Úgy tervezték, hogy gallért képezzen egy tárgy körül, és erős szorítóerőt fejtsen ki, hogy a helyén tartsa, amikor meghúzzák; ideális fúráshoz, maráshoz, átmenő hűtőfolyadékhoz és nagy sebességű alkalmazásokhoz. ER11, ER16, ER20, ER25, ER32 és ER40 sorozat, legfeljebb 2.48 hüvelyk átmérővel

  • Collet szettek

    ER32 rögzítőcsavar készlet, amelyet megmunkálási vagy esztergaközpontokban való felhasználásra terveztek, például fúráshoz, maráshoz, menetfúráshoz, maráshoz és fúráshoz. Egyedülálló kialakítással zárja be a szár négyzetét a résekbe. Kompatibilis az ER, DR, RD, ESX, BR vagy DIN 6499 szabványos tokmányokkal

  • Befogók

    A megmunkálási feladatok széles körének kezelésére használható, mint például a fúrás és marás. A precíziós földelés kiváló teljes indikátorolvasást tesz lehetővé. Szüntesse meg az új szerszámtartó vásárlásának szükségességét

  • Géppofák
  • Kopogtató fejek
  • Szerszámtartó kiegészítők

    Tartalmaz rögzítő anyákat, hűtőfolyadék anyákat, kézi csavarkulcsokat, hatlapú anyákat, rögzítő gombokat, rövid kulcsokat, résanyákat, csaptartókat, szerszámtartókat és szerszámtartók reteszelő eszközeit a kezelő termelékenységének maximalizálása érdekében

  • Szerszámtartók

    A marás, fúrás, vágás és menetfúrás legjobb eredményeinek elérésére tervezték. Hűtőfolyadék-képességet nyújt orsón vagy karimán keresztül. A pontosság és az egyensúly érdekében tanúsított

A TECHNIKS-ről

A Techniks, a Techniks Tool Group partnere minőségi ipari szerszámtartóiról és vágószerszámairól ismert. A cég termékkatalógusa tartalmazza a befogópatronokat, szerszámtartókat, befogótokmányokat, horog alatti emelőmágneseket és szerszámtartó tartozékokat a fémmegmunkáló iparban és a műhelyekben. A Techniks szerszámtartók a szerszámgép és a szerszámok közötti fizikai interfészt jelentik. Laboratóriumban tesztelték a pontosságot és a kiegyensúlyozottságot, hogy biztosítsák az optimális működést magas forgási frekvenciákon. A Techniks befogópatronok a megmunkálási munkák széles skáláját képesek elvégezni, például a fúrást és a marást anélkül, hogy új szerszámtartót kellene vásárolni. Raptor Supplies Techniks szerszámtartók és -fogók széles választékát kínálja, amelyek közül választhat az egyedi ipari követelményeknek megfelelően.

Exkluzív márka termékek