Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHNIKS 04220-08 ER Collet ER20 8.0mm | AH6EFR 35YG80

TECHNIKS 04220-08 ER Befogópatron ER20 8.0 mm

Raktáron
Tétel: AH6EFR Modell: 04220-08Kereszthivatkozás: 35YG80

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€48.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételER Collet
Collet sorozatER20
Választék7 és 8mm között
Méret8.0mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.73
Hajószélesség (cm)2.79
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék át: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellCollet sorozatVálasztékMéretÁr
TECHNIKS 01630-13/64 ER Collet DA300 13/64 hüvelykes | AH6EER 35YG57 01630-13/64DA3003/16 - 13/64 "13 / 64 "€29.06
TECHNIKS 01630-9/64 ER Collet DA300 9/64 hüvelykes | AH6EET 35YG58 01630-9/64DA3001/8 - 9/64 "9 / 64 "€29.06
TECHNIKS 04008-7/16 ER Collet TG75 7/16 hüvelykes | AH6EEU 35YG59 04008-7/16TG7527/64 - 7/16 "7 / 16 "€55.02
TECHNIKS 04010-1/2 ER Collet TG100 1/2 hüvelykes | AH6EEV 35YG60 04010-1/2TG10031/64 - 1/2 "1 / 2 "€53.41
TECHNIKS 04010-3/4 ER Collet TG100 3/4 hüvelykes | AH6EEW 35YG61 04010-3/4TG10047/64 - 3/4 "3 / 4 "€51.82
TECHNIKS 04010-3/8 ER Collet TG100 3/8 hüvelykes | AH6EEX 35YG62 04010-3/8TG10023/64 - 3/8 "3 / 8 "€51.82
TECHNIKS 04010-5/16 ER Collet TG100 5/16 hüvelykes | AH6EEY 35YG63 04010-5/16TG10019/64 - 5/16 "5 / 16 "€51.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHNIKS 04220-08 ER Befogópatron ER20 8.0 mm
€48.53 /Mértékegység