TECHNIKS ER Collets


Szűrő
StílusModellCollet sorozatVálasztékMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
01630-13/64
DA3003/16 - 13/64 "13 / 64 "€26.78
A
01630-9/64
DA3001/8 - 9/64 "9 / 64 "€26.78
B
04211-1/8
ER110.086–0.125 ”1 / 8 "€45.75
C
04211-3/16
ER110.148–0.187 ”3 / 16 "€46.48
B
04211-1/4
ER110.211–0.25 ”1 / 4 "€45.75
B
04216-3/8
ER160.336–0.375 ”3 / 8 "€48.71
B
04216-5/16
ER160.273–0.312 ”5 / 16 "€45.96
B
04216-1/4
ER160.211–0.25 ”1 / 4 "€48.52
B
04216-3/16
ER160.148–0.187 ”3 / 16 "€49.60
B
04216-06
ER165 és 6mm között6.0mm€48.88
B
04216-03
ER162 és 3mm között3"€49.33
B
04216-05
ER164 és 5mm között5.0mm€47.50
D
04209IS
ER161/16 - 3/8 "-€455.57
B
04216-1/8
ER160.086–0.125 ”1 / 8 "€49.72
B
04220-5/16
ER200.273–0.312 ”5 / 16 "€53.81
B
04220-1/8
ER200.086–0.125 ”1 / 8 "€54.50
B
04220-09
ER208 és 9mm között9.0mm€48.06
B
04220-15/32
ER200.429–0.468 ”15 / 32 "€48.06
B
04220-1/2
ER200.461–0.5 ”1 / 2 "€54.49
B
04220-11
ER2010 és 11mm között11.0mm€52.28
D
04210IS
ER201/8 - 1/2 "-€540.95
B
04220-3/8
ER200.336–0.375 ”3 / 8 "€56.62
B
04220-10
ER209 és 10mm között10.0mm€52.28
B
04220-3/16
ER200.148–0.187 ”3 / 16 "€54.50
B
04220-08
ER207 és 8mm között8.0mm€48.06
B
04220-1/4
ER200.211–0.25 ”1 / 4 "€55.41
B
04225-5/8
ER250.586–0.625 ”5 / 8 "€54.44
B
04225-1/8
ER250.086–0.125 ”1 / 8 "€57.05
B
04225-3/8
ER250.336–0.375 ”3 / 8 "€54.44
B
04225-1/4
ER250.211–0.25 ”1 / 4 "€56.09
B
04225-1/2
ER250.461–0.5 ”1 / 2 "€54.82
B
04225-3/4
ER250.711–0.75 ”3 / 4 "€65.18
B
04232-09
ER328 és 9mm között9.0mm€49.47
C
04232-3/4
ER320.711–0.75 ”3 / 4 "€53.82
C
04232-11/16
ER320.648–0.687 ”11 / 16 "€49.47
C
04232-9/16
ER320.523–0.562 ”9 / 16 "€53.82
C
04232-3/32
ER320.054–0.093 ”3 / 32 "€71.74
B
04232-06
ER325 és 6mm között6.0mm€53.82
C
04232-7/16
ER320.398–0.437 ”7 / 16 "€49.47
C
04232-3/8
ER320.336–0.375 ”3 / 8 "€53.82
C
04232-1/2
ER320.461–0.5 ”1 / 2 "€54.44
B
04232-20
ER3219 és 20mm között20.0mm€54.36
C
04232-1/8
ER320.086–0.125 ”1 / 8 "€54.49
C
04232-5/32
ER320.117–0.156 ”5 / 32 "€53.82
B
04232-08
ER327 és 8mm között8.0mm€49.47
C
04232-11
ER3210 és 11mm között11.0mm€49.47
C
04232-1/4
ER320.211–0.25 ”1 / 4 "€51.31
C
04232-5/16
ER320.273–0.312 ”5 / 16 "€50.03
E
04212IS
ER323/16 - 3/4 "-€910.38
C
04232-19/32
ER320.554–0.593 ”19 / 32 "€49.47
C
04232-5/8
ER320.586–0.625 ”5 / 8 "€53.82
C
04232-3/16
ER320.148–0.187 ”3 / 16 "€53.82
B
04232-12
ER3211 és 12mm között12.0mm€51.93
B
04232-10
ER329 és 10mm között10.0mm€51.01
C
04240-1/4
ER400.211–0.25 ”1 / 4 "€62.46
C
04240-3/4
ER400.711–0.75 ”3 / 4 "€61.51
C
04240-3/8
ER400.336–0.375 ”3 / 8 "€61.51
C
04240-11/32
ER400.304–0.343 ”11 / 32 "€56.54
C
04240-1
ER400.961–10 ”1"€61.51
C
04240-1/8
ER400.086–0.125 ”1 / 8 "€61.27
C
04240-7/8
ER400.836–0.875 ”7 / 8 "€56.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?