Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX TTN0.88SV50 hüvely 7/8 hüvelykes alumínium cső 50 láb | AC3CWA 2RMR1

TECHFLEX TTN0.88SV50 hüvely, 7/8 hüvelykes alumínium cső, 50 láb

Raktáron
Cikkszám: AC3CWA Modell: TTN0.88SV50Kereszthivatkozás: 2RMR1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€279.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjas
Záró típusNincs bezárás
színekEzüst
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.63 a 0.88
Belül Dia.0.88 "
Hossz50 láb.
AnyagAlumínium borítású üvegszálas
Temp. Hatótávolság-76-500 F fok
típus7/8 "fényvisszaverő alumínium cső
Falvastagság0.013 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7019905050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Extrém hőmérséklet

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusBelül Dia.HosszTemp. HatótávolságtípusÁr
TECHFLEX TTN2.00SV25 hüvely 2 hüvelykes alumínium cső 25 láb | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Nincs bezárás2"25 láb.-76-500 F fok2 "fényvisszaverő alumínium cső€343.30
TECHFLEX TTN2.50SV25 hüvely 2 1/2 hüvelykes alumínium cső 25 láb | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Nincs bezárás2.5 "25 láb.-76-500 F fok2 1/2 "fényvisszaverő alumínium cső€452.77
TECHFLEX T6F0.25SV hüvely 1/4 hüvelykes burkolat Aluminizált 4 láb | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVRagasztó pecsét0.250 "4 láb.-40-400 F fok1/4 "-os fényvisszaverő fényvédő alumínium€17.50
TECHFLEX T6F0.75SV hüvely 3/4 hüvelykes csomagolás Aluminizált 4 láb | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVRagasztó pecsét0.750 "4 láb.-40-400 F fok3/4 "-os fényvisszaverő fényvédő alumínium€43.74
TECHFLEX T6F1.25SV hüvely 1 1/4 hüvelykes csomagolás Aluminizált 4 láb | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVRagasztó pecsét1.25 "4 láb.-40-400 F fok1 1/4 "fényvisszaverő burkolat alumínium€58.32
TECHFLEX T6F2.00SV hüvely, 2 hüvelyk, 4 láb hosszú, nem bővíthető | AC3CQK 2RMA3 T6F2.00SVRagasztó pecsét2"4 láb.-40-400 F fok2 hüvelykes fényvisszaverő alumínium€87.47
TECHFLEX TTN0.50SV50 hüvely 1/2 hüvelykes alumínium cső 50 láb | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Nincs bezárás0.500 "50 láb.-76-500 F fok1/2 "fényvisszaverő alumínium cső€142.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX TTN0.88SV50 hüvely, 7/8 hüvelykes alumínium cső, 50 láb
€279.68 /Mértékegység