Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX T6F2.00SV hüvely, 2 hüvelyk, 4 láb hosszú, nem bővíthető | AC3CQK 2RMA3

TECHFLEX T6F2.00SV hüvely, 2 hüvelyk, 4 láb hosszú, nem bővíthető

Raktáron
Tétel: AC3CQK Típus: T6F2.00SVKereszthivatkozás: 2RMA3
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
€87.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjas
Záró típusRagasztó pecsét
színekEzüst
Dia. Tartomány (hüvelyk)1.75 a 2
Belül Dia.2"
Hossz4 láb.
AnyagAlumínium borítású üvegszálas
Temp. Hatótávolság-40-400 F fok
típus2 hüvelykes fényvisszaverő alumínium
Falvastagság0.013 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)122.68
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7019905050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Nem tágítható üvegszálas hüvely, amely ideális a vezetékek, kábelek és tömlők védelmére a kipufogócsövek és hőtermelő alkatrészek által okozott sérülésektől
    • Aluminizált külső és szigetelő üvegszálas belső rész, amely visszaveri a hőt és védi a tartalmat a hőkárosodástól.
    • Képes a tömlőkbe vagy kábelkötegekbe történő hőátadást akár 50%-kal vagy még többet is csökkenteni
    • A magas hőmérsékletű öntapadó szalag önburkolást és tömítési átfedést biztosít
    • Ellenáll a hőnek, vágásnak és kopásnak, valamint sokféle üzemanyagnak és vegyszernek
    • Olvadáspontja 2048 Fahrenheit fok

Termékváltozatok

TermékekModellZáró típusBelül Dia.HosszTemp. HatótávolságtípusÁr
TECHFLEX TTN2.00SV25 hüvely 2 hüvelykes alumínium cső 25 láb | AC3CQE 2RLZ7 TTN2.00SV25Nincs bezárás2"25 láb.-76-500 F fok2 "fényvisszaverő alumínium cső€343.30
TECHFLEX TTN2.50SV25 hüvely 2 1/2 hüvelykes alumínium cső 25 láb | AC3CQF 2RLZ8 TTN2.50SV25Nincs bezárás2.5 "25 láb.-76-500 F fok2 1/2 "fényvisszaverő alumínium cső€452.77
TECHFLEX T6F0.25SV hüvely 1/4 hüvelykes burkolat Aluminizált 4 láb | AC3CQG 2RLZ9 T6F0.25SVRagasztó pecsét0.250 "4 láb.-40-400 F fok1/4 "-os fényvisszaverő fényvédő alumínium€17.50
TECHFLEX T6F0.75SV hüvely 3/4 hüvelykes csomagolás Aluminizált 4 láb | AC3CQH 2RMA1 T6F0.75SVRagasztó pecsét0.750 "4 láb.-40-400 F fok3/4 "-os fényvisszaverő fényvédő alumínium€43.74
TECHFLEX T6F1.25SV hüvely 1 1/4 hüvelykes csomagolás Aluminizált 4 láb | AC3CQJ 2RMA2 T6F1.25SVRagasztó pecsét1.25 "4 láb.-40-400 F fok1 1/4 "fényvisszaverő burkolat alumínium€58.32
TECHFLEX TTN0.50SV50 hüvely 1/2 hüvelykes alumínium cső 50 láb | AC3CVX 2RMP7 TTN0.50SV50Nincs bezárás0.500 "50 láb.-76-500 F fok1/2 "fényvisszaverő alumínium cső€142.61
TECHFLEX TTN0.63SV50 5/8 hüvelykes alumínium cső 50 láb | AC3CVY 2RMP8 TTN0.63SV50Nincs bezárás0.63 "50 láb.-76-500 F fok5/8 "fényvisszaverő alumínium cső€206.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX T6F2.00SV hüvely, 2 hüvelyk, 4 láb hosszú, nem bővíthető
€87.47 /Mértékegység