RED HAT Üzemanyag-gáz mágnesszelep tesztnyílással


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -40 foktól 125 fokig F , Test anyaga: Alumínium , tekercs szigetelési osztály: F , Hz: 50/60 , Max. Folyadék hőmérséklet: 125 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , Tömítés anyaga: NBR , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 110 / 120 VAC
StílusModellTeljes magasságBtuHKözépvonal cső KözépméretTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
8040H008
2.75 "64,4002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "3 / 8 "Általában zárt6.1€166.18
A
8040H007
2.75 "59,0002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 4 "Általában zárt6.1€168.13
A
8040H006
2.75 "53,7002-5 / 16 "2"1 11 / 16 "1 / 8 "Általában zárt6.1€171.10
B
8040G022
4 1 / 16 "291,0003.437 "2.75 "2.437 "1 / 2 "Általában zárt10.1€328.41
C
8214G030
4 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Általában zárt17.1€351.98
D
8040G023
4 15 / 16 "512,0003.625 "3 5 / 16 "2 13 / 32 "3 / 4 "Általában zárt10.1€334.27
C
8214G020
4.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "Általában zárt17.1€332.32
C
8214G033
4.88 "247,5004.031 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "Normálisan nyitva17.1€578.11
E
JB8214063CSA
6 13 / 16 "1,538,7503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.25 "Normálisan nyitva20€1,128.68
E
JB8214053CSA
6 13 / 16 "1,179,0003-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1"Normálisan nyitva20€963.52
E
JB8214073CSA
6 13 / 16 "1,615,2503-9 / 16 "6 7 / 64 "5.375 "1.5 "Normálisan nyitva20€1,258.46
F
JB8214270CSA
6 31 / 32 "1,887,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.5 "Általában zárt20€821.93
F
JB8214260CSA
7"1,725,5005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1.25 "Általában zárt20€715.75
F
JB8214235CSA
7"593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Általában zárt20€644.97
F
JB8214250CSA
7"1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Általában zárt20€715.75
E
JB8214083CSA
7.437 "2,924,5003-13 / 16 "6 11 / 32 "6 5 / 16 "2"Normálisan nyitva20€1,549.49
F
JB8214280CSA
7.625 "2,940,5005.875 "6.375 "6 5 / 16 "2"Általában zárt20€1,199.48
F
JB8214235VICSA
9.156 "593,2005.5 "5 15 / 16 "5.375 "3 / 4 "Általában zárt20€869.12
F
JB8214250CCSA
11 "1,132,3005.5 "5 15 / 16 "5.375 "1"Általában zárt20€1,631.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?