WEISS Digitális tárcsás hőmérő


Szűrő
Pontosság: + /-1% , A ház anyaga: ABS , Csatlakozás helye: Állítható , Csatlakozás mérete: 1 / 2 "NPT , hurokellenállás: A hurok tápfeszültségétől függ , Kimenet: 4 - 20 mA DC , Szükséges teljesítmény: 8.5–35 VDC , Érzékelő elem: Bimetál , szár átm.: 1 / 4 " , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 300 fokig
StílusModellSzár hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
DVBMT4
4"€623.10
A
DVBMT6
6"€623.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?