Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Hüvely 1/2 hüvelyk átmérő 50 láb | AB3QZL 1UXZ1

TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Persely 1/2 hüvelyk átmérő 50 láb

Raktáron
Cikkszám: AB3QZL Típus: FRN0.50TB50Kereszthivatkozás: 1UXZ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTechflex (TM) ujjú
Záró típusNincs bezárás
színekFekete
Dia. Tartomány (hüvelyk)0.25 a 0.75
Belül Dia.0.500 "
Hossz50 láb.
Anyagpolietilén
Temp. Hatótávolság-103-257 F fok
típus1/2" égésgátló, bővíthető fonott
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód3917320020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Általános célú

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HossztípusFalvastagságÁr
TECHFLEX FRN0.25TB100 (tm) Hüvely 1/4 hüvelyk átmérő 100 láb | AB3QZJ 1UXY8 FRN0.25TB1000.250 "100 láb.1/4" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€43.33
TECHFLEX FRN0.38TB50 (tm) hüvely 3/8in átmérő 50 láb | AB3QZK 1UXY9 FRN0.38TB500.375 "50 láb.3/8" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€44.94
TECHFLEX FRN0.75TB50 (tm) hüvely 3/4 hüvelyk átmérő 50 láb | AB3QZM 1UXZ2 FRN0.75TB500.750 "50 láb.3/4" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€82.62
TECHFLEX FRN1.25TB50 (tm) hüvely 1 1/4 hüvelyk átmérő 50 láb | AB3QZN 1UXZ3 FRN1.25TB501.25 "50 láb.1-1/4" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€117.44
TECHFLEX FRN1.75TB50 (tm) hüvely 1.75 hüvelyk átmérő 50 láb | AB3QZP 1UXZ4 FRN1.75TB501.75 "50 láb.1-3/4" égésgátló, bővíthető fonott0.025 "€193.27
TECHFLEX CCP0.25BK (tm) hüvely 1/4 hüvelyk átmérő 100 láb | AB3QZQ 1UXZ5 CCP0.25BK0.250 "100 láb.1/4 "Nonfray kibontható fonott0.024 "€63.98
TECHFLEX CCP0.38BK (tm) hüvely 3/8in átmérő 50 láb | AB3QZR 1UXZ6 CCP0.38BK0.375 "50 láb.3/8 "Nonfray kibontható fonott0.024 "€49.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TECHFLEX FRN0.50TB50 (tm) Persely 1/2 hüvelyk átmérő 50 láb
€53.87 /Mértékegység