RAYMOND Általános célú paneles teherautó


Szűrő
Görgős kerék szélessége: 2" , Görgő szélessége: 2" , Szín: Piros , fedélzet hossza: 36 " , Fedélzet szélessége: 27.5 " , Befejez: Csúszásgátló poli vinil , Keret anyaga: Acél , Fogantyúval együtt: Nem , Terhelhetőség: 2400 font , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 45 " , Teljes hossz: 38.5 " , Teljes szélesség: 27.5 " , Platform anyaga: Acél
StílusModellCaster Dia.Görgős anyagGörgős típusGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaGörgős keréktípusÁr (ÁFA nélkül)
A
3854
5"poliuretán(4) Forgatható5"poliuretán(4) Forgatható€1,852.67
A
3848
6"fenolos(4) Forgatható6"fenolos(4) Forgatható€1,719.07
A
3829
8"poliuretán(2) Forgatható, (2) Merev8"poliuretán(2) Forgatható, (2) Merev€1,909.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?